I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
全方向ストレッチバックワッフルジョガーパンツ 46
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
79
71
75
79
83
87
91
95
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
82498861
品番
3983
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
特殊構造加工糸を編み込んだスタイリッシュさと耐久性を兼ね備えたワッフルジョガーパンツ
用途
作業服
サイズ
M
ウエスト(cm)
79
股上(cm)
25
裾幅(cm)
13.5
ワタリ(cm)
31.5