曜日別特売
GIC-SLOC-U1 G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS 82503228

GIC-SLOC-U1 G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS 82503228
GIC-SLOC-U1 G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS 82503228
GIC-SLOC-U1 G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体 GENTOS 82503228

G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ 単体

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82503228
品番
GIC-SLOC-U1
販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

G-i Camera 屋外用取付型ネットワークカメラ300万画素 カメラ単体
単体での使用は不可。GIC-SLOC-MSET(ジェントス屋外用取付型ネットワークカメラ モニターセット)へのカメラ増設用となります。
【3MP画素】
高性能な3MP解像度により、監視エリアで起こるすべてを鮮明に記録し、高品質な映像体験を提供します。
屋外カメラの赤外線ライトにより、暗闇でも最大20メートル先まで確認可能。夜間でも財産や家族をしっかり守ります。
・本製品をお使いいただくためにはG-i Camera Single lens M-SET、およびiOSまたAndroidを搭載したスマートフォンが必要です。
・2.4GHzの周波数帯にのみ対応しております。
・本製品の取り付けは壁にネジで締め付ける必要があります。
・メーカーでは製品の取り付け・取り外しは行っておりません。お客様ご自身で実施をお願いいたします。
・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
カメラ画素数
300万画素(カメラ一台)
カメラ視野角
垂直:45°
水平:75°
レンズ種類
固定レンズ
解像度
2304*1296(カメラ一台)
使用可能環境温度
-10℃ - 55℃
マイク搭載

用途
使用場所
屋外監視+室内モニター
カメラ本体は IP65準拠の屋外用固定設置タイプ。
カメラは -10~55℃ の屋外環境で使用可能。
セットの10.1インチモニターは室内に設置して複数カメラを同時監視が可能。
想定される設置場所(カメラ)
自宅の外周・庭・駐車場
店舗の敷地周辺
事務所ビルのエントランス
アパート・マンションの共用部
モニターの設置場所
リビング
店舗事務所
管理室
受付カウンター
設置場所
(カメラ)自宅の外周・庭・駐車場 / 店舗の敷地周辺 / 事務所ビルのエントランス / アパート・マンションの共用部
(モニター)リビング / 店舗事務所 / 管理室 / 受付カウンター
付属品
(カメラ用)カメラ1台分:ねじ×3,アンカー×3,アンテナ×1,専用ACアダプター×1(1m)
本体質量(g)
247
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×63.5×99.3
レンズ
固定レンズ
マイクロホン
搭載
解像度
2304×1296(カメラ1台)
使用環境温度(℃)
-10~55
視野角
垂直:45° / 水平:75°
取付け方法
壁面にネジで固定
使用条件
単体での使用不可 / G-i Camera Single lens M-SETおよびiOSまたはAndroid搭載スマートフォンが必要
画素数
300万画素(カメラ1台)
使用場所
屋外監視+室内モニター
モニタ
セットの10.1インチモニターを室内に設置し、複数カメラを同時監視可能
カメラ仕様
IP65準拠の屋外用固定設置タイプ
赤外線ライト
暗闇で最大20m先まで確認可能
適合周波数(GHz)
2.4のみ
注意
※GIC-SLOC-MSETへのカメラ増設用の為、単品での使用不可
製品の取り付け・取り外しはお客様自身で実施 / 仕様は予告なく変更される場合あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする