曜日別特売
(126582) クールタッチシーツ/シングル コールマンジャパン 82503316

(126582) クールタッチシーツ/シングル コールマンジャパン 82503316
(126582) クールタッチシーツ/シングル コールマンジャパン 82503316

クールタッチシーツ/シングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82503316
品番
(126582)
販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

接触冷感生地を使用し、表面はひんやりして暑い夏を快適に
接触冷感生地を使用し、表面はひんやり・さらさら
抗菌・防臭の生地を使用
丸洗いが可能
収納ケース付き
キャンパーインフレーターマットハイピークシングル、キャンパーインフレーターマットシングルⅢに対応可能

付属品
収納ケース
材質
ナイロン
質量(g)
約410
寸法
使用時:約198×68×10(h)
注意
※本製品にマットは含まれません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする