鎌倉製作所
産業用送風機 BJ-6362 低騒音形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82507857
品番
BJ-6362
参考基準価格(税別)
¥382,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
強力送風のスタンダードモデル!
指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
低騒音タイプ
用途
製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
質量(kg)
65
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)
290/350
騒音値(dB)
71/76
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
1.25×4×10
ファン径(cm)
62.6
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×650×1030
耐熱クラス
B
極数(P)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※荷下ろしにはフォークリフトが必要です。お客様側でご準備頂きますようお願いします。
※別途オプションにてユニック車(チャーター)にて配送可能です。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってトラックまで荷物の引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※200V製品は電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません