※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード82509046
品番DOP-L814C
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥3,655
販売価格(税別)
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh
※充電池の交換はできません
連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時
光源:暖色COBLED×3灯
USB入力:DC5V/1A(最大)
明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm
外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)
質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)
防水仕様:IPX4(防沫形)
付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)