※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード82509335
品番DOP-L810
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)
連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
光源:白色COBLED×3灯
明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm
外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)
質量:約144g(電池除く)