内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード82509859 品番WDS500G4B0E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
・PCIe Gen 4とWestern Digital nCache 4.0テクノロジーを組み合わせたパワーでAIを活用し、ワークフローを合理化できます
・ハイエンドのNVMeストレージテクノロジーで、アプリケーションとプロジェクト間をスムーズに切り替えます
・優れた耐久性で、クリエイティブな制作の構想、草案、決定までを自信を持って進められます

互換性
・M.2 2280ポートが必要です
・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 容量500 GB 温度範囲(℃)動作時:0〜85、非動作時:-40〜85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 方式Random Read:最大460K IOPS、Random Write:最大770K IOPS インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 耐久性300 (TBW) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI 読取速度(MB/s)シーケンシャルパフォーマンス:5,000 書込速度(MB/s)シーケンシャルパフォーマンス:4,000 フォームファクタM.2 2280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする