オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ゲートバルブ
ゲートバルブ Rcねじ×Rcねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510069
品番
OMG-400
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
面間寸法が短く、更に流体抵抗も少ないバルブ。
材質
黄銅
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
86
呼び径(B)
Rc3/4
寸法D(Φmm)
55
締付トルク(N・m)
40〜45
呼び径(A)
20
最高許容圧力(MPa)
冷温水・油・エアー:1.18(-20〜120℃)、飽和蒸気:0.88(-20〜150℃)
注意
※トルクの過度な締め付けは変形や破損、漏れの原因になります。
※Rcねじはオンダ製作所の規定寸法であり、基準径位置が浅めでねじ長さが短い設計になっています。
※
※相手おねじはRねじが接続可能です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材