オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CB4型 逆止弁付ボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510139
品番
CB4-20M-S
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35(※二次側逆流時は80℃以下)
寸法L(mm)
77
呼び径
IN側ねじ:R3/4、OUT側ねじ:R3/4
寸法H(mm)
67.5
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。OUT側Rねじはフレキ管接続できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材