CB5型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82510157 品番 CB5-2013M-S
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rcねじは管端コア内蔵で、ライニング鋼管を接続可能。対応ライニング鋼管:水道用硬質塩化ビニル、水道用ポリエチレン粉体。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(※二次側逆流時は80℃以下) 寸法L(mm)76 呼び径IN側ねじ:Rc3/4、OUT側ねじ:G1/2 寸法H(mm)67.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。逆止弁付ボールバルブは給水用のため、給湯側には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする