オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CBWL7型 逆止弁ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510254
品番
CBWL7-1313M-S
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35(※二次側逆流時は80℃以下)
呼び径
IN側:13A、OUT側ねじ:G1/2
寸法H(mm)
65.5
寸法L1(mm)
46
寸法L2(mm)
47
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1
作動圧力(kpa)
4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材