CBWL7型 逆止弁ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82510288 品番 CBWL7A-1620M-S
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(※二次側逆流時は80℃以下) 呼び径IN側:16A、OUT側ねじ:G3/4 寸法H(mm)67.5 寸法L1(mm)49.5 寸法L2(mm)52.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする