オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
M8型 フリーボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82510498
品番
M8-1508
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20〜80
寸法L(mm)
62.5
呼び径
R1/2×Φ8銅管
寸法H(mm)
30.5
寸法D(Φmm)
8
使用流体
冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)
7.5
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※ナットの適正締付トルクは20〜25N・mです。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材