曜日別特売
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526

LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526
LT-50UGX-G1 4K スマート液晶テレビ アイリスオーヤマ 82510526

4K スマート液晶テレビ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
画面サイズ50インチ
内容量1台注文コード82510526品番LT-50UGX-G1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する、4Kチューナー内蔵スマート液晶テレビです。
豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応、4K放送が視聴できます。
リモコンに5つの動画アプリのダイレクトボタンを搭載。ワンプッシュで簡単に動画アプリを起動できます。
Googleアシスタントボタンを搭載。押して話しかけるだけで簡単検索が可能です。
キャスト機能対応なので、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映画や番組、アプリ、ゲームなどをそのままテレビの大画面で楽しめます。

質量(g)
8400
消費電力(W)
103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1110×269×698
画面サイズ
50インチ
色
ブラック
機能
録画予約可能(※別売HDDが必要)
液晶パネル
VA
入力端子
AV入力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、HDMI端子:HDMI×3(HDMI1、HDMI2、HDMI3)、アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1
画素数
水平方向3840×垂直2160
USBポート
USB2.0端子(録画用)×1、USB2.0端子(メディア/サービス用)×1
パネル
4K
チューナー数
地上デジタル/BS・110度CSデジタル×2、BS4K・110度CS4K×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする