SBFF型ステンレスボールバルブ フルボアコンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82510568 品番 SBFF-40
参考基準価格(税別)¥23,390 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

テーパめねじ(Rcねじ)。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
SUS316(SCS14A)は塩酸や硫酸に対する耐食性、孔食に対する抵抗性及び高温強度に優れています。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

材質SUS316(SCS14A) 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法H(mm)82 呼び径(B)Rc1 1/2 寸法L1(mm)108 寸法L2(mm)151.5 呼び径(A)40 最高許容圧力(MPa)7.0(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気) 最小内径d(Φmm)37.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする