画像準備中

スリムソファサイドライト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 82511767 品番 a3319610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ほしい場所に光を運ぶスリムなスタンドライト。
全体に光が広がり広範囲が明るくなる幅広タイプ設計。
角度調節可能
ヘッドと支柱が曲がるので思い通りの方向に光を照らせます
光は無段階調光で心地良い明るさに調節できます
ベッドサイドで、ソファサイドで
お客様組立式
1年間保証書付き

セット内容LEDライト×1、中間パイプ×1、ベースパイプ×1、ベース×1、座金・ナット×1、スパナセット×1、クッション×1、電源コード×1 材質構造材:金属(鋼)・粉体塗装、ランプカバー:ABS樹脂・プラスチック 質量(kg)(約)2.8 ホワイト 電圧(V)DC12 消費電力(W)11 電源DC12V/1A 機能電源ボタン長押し:明暗の調節 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)17.5〜84×24〜80×132〜201 光束(Lm)55.5〜539.7 LED寿命(時間)40000(目安) 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする