LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380

LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380
LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380
LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380
LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380
LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380
LHR-US2000Z-K 充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機 82512380

充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82512380
品番
LHR-US2000Z-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

最大2000ルーメンの充電式LEDフラッシュライトです。
USB Type-Cポート付きで、電池を入れたまま充電できます。
HIGH/LOWの2モード調光に対応しています。
照射範囲を調整できるツイストフォーカス機能付きです。
IPX4の防まつ性能に対応しています。
専用リチウムイオン充電池、USBケーブル、電池アタッチメントが付属しています。

付属品
USBケーブル、電池アタッチメント、リチウムイオン電池1個
質量(g)
205
電源(V)
DC5・1A
型番
要確認
直径×長さL(Φmm×mm)
34×174
保護等級
IPX4
連続使用時間(時間)
約3(HIGH)、約6(LOW)
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約5.5
充電池タイプ
リチウムイオン電池
フォーカス
ツイストフォーカス
バッテリー容量(mAh)
2600
充電方式
USB Type-C
明るさ(Lm)
2000
電球の種類
白色系LED
調光機能
2モード:HIGH/LOW
取扱説明書:(1.09MB)
注意
※LEDは交換できません。
※ 充電時間および連続使用時間は目安です。使用環境により異なります。
※ IPX4は防まつ形です。水中や強い水流がかかる場所では使用できません。
※ 充電にはDC5V・1A出力のUSB電源をご使用ください。
※ 付属の専用充電池を使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする