曜日別特売
TC-LE タイヤ収納カバー Lサイズ TC-LEシルバー 伸晃 82515381

タイヤ収納カバー Lサイズ TC-LEシルバー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
82515381
品番
TC-LE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安16~18インチのタイヤに対応した、Lサイズ。
雨に強いシルバーコーティング加工。
完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。
サイドファスナー付きで装着が簡単。幅290mm以下、外径795mm以下のタイヤ4本(目安:16~18インチ)

材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
80×120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする