曜日別特売
TC-ME タイヤ収納カバー Mサイズ  TC-ME シルバー 伸晃 82515399

タイヤ収納カバー Mサイズ TC-ME シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82515399
品番
TC-ME
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

オフシーズンのタイヤを、雨やホコリ、紫外線から守るタイヤカバー。サイズ目安15~17インチのタイヤに対応した、Mサイズ。
雨に強いシルバーコーティング加工。
完全防水ではありません。紫外線(UV)にも強い圧織りのオックス生地。
サイドファスナー付きで装着が簡単。幅215mm以下、外径745mm以下のタイヤ4本(目安:15~17インチ)

材質
ポリエステル
直径×高さ(cm)
75×90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする