曜日別特売
- やわらかコルクマット 30cm 8枚組 コルク粗め シービージャパン 82515417

やわらかコルクマット 30cm 8枚組 コルク粗め

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1セット(8枚)
注文コード
82515417
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

表面は天然コルクを使用しているので、夏はサラッと爽やかに、冬は保温効果もあるので暖かく快適な踏み心地が味わえます。床面の保護や、足音を吸収してくれるので、マンションなど音が気になるご家庭にも最適です。
扱いやすい厚み8mmタイプ。8mmの適度な厚みで敷き詰めやすく、掃除したい時にもすぐに取り外せます。お子様が転んだときや家具の脚などから床を守る”弾力性”、例え汚れても簡単に拭き取れる”耐久性”、マンションなどで心配な足音を軽減してくれる”防音性”、冷たいフローリングを踏んだときに感じる「ヒヤッと感」を和らげてくれる”保温性”を兼ね備えています。
場所や用途に合わせて使い方は自由自在。ジョイント式なので様々な場所で使い方も色々。リビングや子供部屋はもちろん、水に強い素材なので洗面所やキッチンなどにもお使い頂けます。外せて洗えてお手入れ楽々。お手入れは拭き取るだけで良いので、汚れても安心。しつこい汚れは部分的に外して水洗いも出来ます。

材質
ポリエチレン、コルク
質量(g)
500(8枚)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
(1枚あたり)30×30×0.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする