H52913 フォレストシェルフ 大 幹・ブラウン/葉・グリーン ハヤノ産業 82515627

H52913 フォレストシェルフ 大 幹・ブラウン/葉・グリーン ハヤノ産業 82515627
H52913 フォレストシェルフ 大 幹・ブラウン/葉・グリーン ハヤノ産業 82515627

フォレストシェルフ 大 幹・ブラウン/葉・グリーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82515627
品番
H52913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
材質
ひのき合板
奥行(mm)
900
幅(cm)
90
高さ(cm)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,100/税込¥5,610
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする