曜日別特売
VAD-P900S パネル・ストックカート ヴァンテアンパネル 82517998

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VAD-P900S パネル・ストックカート ヴァンテアンパネル 82517998
VAD-P900S パネル・ストックカート ヴァンテアンパネル 82517998
VAD-P900S パネル・ストックカート ヴァンテアンパネル 82517998
VAD-P900S パネル・ストックカート ヴァンテアンパネル 82517998

パネル・ストックカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82517998
品番
VAD-P900S
参考基準価格(税別)¥316,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ヴァンテアンパネルが最大10枚まで搭載できるパネル専用の台車です。
パネルの移動はもちろん、パネル使用時の以外の保管にも便利です。
パネルをまとめて一括運搬可能なので、設営時に「部材が足りない」「探す手間がかかる」を防ぎます。ヴァンテアンは部材点数が多いため、専用台車化のメリットが非常に大きいです。
「簡単組立」が特長のため、運搬効率を上げることで製品価値をさらに高められ、 設営・撤去時間を大幅短縮できます。
保管時のパネル・部材同士の接触防止にもなるため長寿命化につながり、傷・破損から守ります。
保管スペースを整理でき、倉庫内の整理整頓、在庫管理・数量確認も簡単になります。
専用台車使用により、少人数でも安全に移動可能になり、安全性向上・労災リスク低減にもなります。
別売りオプション台車と連結して使用することができます。

用途
展示会・学校・公共施設など、ヴァンテアンパネルを頻繁に組立・撤去する現場に高い効果を発揮します。
材質
ベース:スチール角パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/サイドフレーム:スチール丸パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/フレーム:スチール角パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/仕切りパイプ:スチール丸パイプ(STKM)メラミン焼付塗装/本体連結金具:スチール平鋼(SS-D)メラミン焼付塗装/コーナーガイド:合成ゴム Φ75/飛び出し防止バンド:ゴム、固定部スチールメラミン焼付塗装/キャスター固定輪:合成ゴム/キャスター自由輪:合成ゴム
質量(kg)
37.5
シルバーグレー
枚数
【積載】最大パネル10枚(幅900~1200mm 縦1200~2400mmのパネルが対象)
本体寸法(mm)
985.5×680×1228
注意
※個人宅への配送は不可となりますので企業様名や法人様名・屋号をご明記ください。
※1階での引き渡しとなります(上位階への配送は対応できません)。
※重量物のため、車上渡しとなります。荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする