グリーンクロス
グリーンクロスの ネット・シート・マルチ
グリーンクロスの ネット
グリーンクロスの 遮光ネット
遮光ネット 遮光率55%〜65%
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82518285
品番
H108BK 1×3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
幅(m)
1
長さ(m)
3
色
黒
材質
高密度ポリエチレン
遮光率(%)
55〜65
用途
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
質量(kg)
0.18
寸法(m)
1×3
伸び(%)
タテ:25.6、ヨコ:16.5
引張強度(N)
タテ:399、ヨコ:489
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません