6923-9006 ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518296

幅60×奥行60×高さ50cm

6923-9006 ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518296
6923-9006 ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518296
6923-9006 ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518296
6923-9006 ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518296

ユニゾン プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518296
品番
6923-9006
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

【マイスロットシリーズ】リラックス感のある居心地のいい区画を手軽に作れるプラントボックス。マイスロットユニットソファ(別売)と連結金具で固定できるので、ソファとグリーンが一体化した上質な待合・休憩スペースをまるごと演出できます。フェイクグリーン同士も連結可能で、複数のプラントボックスをつなげて大きなグリーンゾーンを作ることもできます。幅40×奥行40×高さ25cmのロータイプから幅60×奥行60×高さ180cmの大型タイプまで5サイズ展開で、スペースや用途に合わせて選べます。

材質
葉:ポリエチレン・ポリエステル ベース:木製
寸法(cm)
【本体】60×60×50【ベース】59×59×10
質量(kg)
1.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,800/税込5,280
沖縄地方数量1につき7,800/税込8,580
離島数量1につき7,800/税込8,580
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする