曜日別特売
23345-440 プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518759

幅60cm

23345-440 プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518759
23345-440 プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518759
23345-440 プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518759
23345-440 プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518759

プランターシェルフ「ユニゾンシリーズ」〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518759
品番
23345-440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

【ユニゾンシリーズ】座った際に目隠しになる高さ110cmのプランターボックス。壁のないスペースでの間仕切りとして活用でき、カフェスペースや待合室、オフィスのゾーニングにグリーンを取り入れながら自然に空間を仕切れます。観葉植物を入れてお使いになる場合、トレーはお客様自身でご用意ください。高さ60cmと高さ90cmの2サイズ展開で、スペースに合わせて選べます。

用途
商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
観葉植物を入れてお使いになる場合、トレーはお客様自身でご用意ください。
材質
木製 オレフィンシート貼り 台輪化粧パネル:スチール製(粉体塗装)
質量(kg)
22
幅(cm)
60
寸法(cm)
60×25×110
内寸(cm)
56×奥行21×高さ20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,180/税込1,298
北海道地方数量1につき2,260/税込2,486
沖縄地方数量1につき2,780/税込3,058
離島数量1につき2,780/税込3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする