7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795

幅120cm オーク

7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795
7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795
7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795
7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795
7085-4132 プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 82518795

プランターシェルフ〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82518795
品番
7085-4132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ファイルやカタログを収納しながら植物も飾れるキャスター付きプランターシェルフ。オフィスや待合室、カフェスペースやエントランスなど、あらゆる空間で多目的に活用できます。植木鉢を直接置ける水受けトレー付きで、グリーンディスプレイも手軽に楽しめます。キャスター付きで移動や配置換えも簡単。収納と植物演出を一台でまとめられる便利なアイテムです。

用途
キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個) 水受けトレー×(7085-4126)(7085-4128)2枚 (7085-4130)(7085-4132)3枚付き
商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
質量(kg)
42
幅(cm)
120【オーク
寸法(cm)
120×35×100
内寸(cm)
【収納部】幅116×奥行32.6×高さ34.7【プランター部】幅116×奥行30.6×高さ16.4【水受けトレー】幅31×奥行21.5×高さ3
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード エッジ:塩化ビニル 水受けトレー:ポリプロピレン
注意
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,788/税込1,967
北海道地方数量1につき2,925/税込3,218
沖縄地方数量1につき4,550/税込5,005
離島数量1につき4,550/税込5,005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする