- 用途
- キャスター付き(ストッパー付き・無し×各2個) 水受けトレー×(7085-4126)(7085-4128)2枚 (7085-4130)(7085-4132)3枚付き
商品本体は防水ではありませんので、水などがこぼれた場合は速やかに拭き取ってください。
- 質量(kg)
- 42
- 幅(cm)
- 120【ホワイト
- 寸法(cm)
- 120×35×100
- 内寸(cm)
- 【収納部】幅116×奥行32.6×高さ34.7【プランター部】幅116×奥行30.6×高さ16.4【水受けトレー】幅31×奥行21.5×高さ3
- 材質
- 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード エッジ:塩化ビニル 水受けトレー:ポリプロピレン