ジャパン・パルム
油に強く滑りにくいカバー付き長靴
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L (約25.5cm~26.0cm)
3L (約27.5cm~28.0cm)
L (約25.5cm~26.0cm)
LL (約26.5cm~27.0cm)
M (約24.5cm~25.0cm)
S (約23.5cm~24.0cm)
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82519337
品番
CM2507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐油・耐滑
用途
一般作業
サイズ
L (約25.5cm~26.0cm)
仕様
フード付き
色
ネイビー
仕様1
インソール入り
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
注意
※機械油対応ソール