H110BK 1×2 遮光ネット 遮光率65%〜75% グリーンクロス 82519694 H110BK 1×2 遮光ネット 遮光率65%〜75% グリーンクロス 82519694 H110BK 1×2 遮光ネット 遮光率65%〜75% グリーンクロス 82519694

遮光ネット 遮光率65%〜75%

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 82519694 品番 H110BK 1×2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

幅(m)1 長さ(m)2 材質高密度ポリエチレン 遮光率(%)65〜75 用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。 質量(kg)0.14 寸法(m)1×2 伸び(%)タテ:28.4、ヨコ:21.2 引張強度(N)タテ:393、ヨコ:686 材質(ハトメ)アルミ製 ハトメ#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾繋ぎが入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする