グリーンクロス
遮光ネット 遮光率65%~75%
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
長さ(m)
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
幅(m)
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82520209
品番
H110BK 2×7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。
用途
植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。
幅(m)
2
長さ(m)
7
色
黒
材質
高密度ポリエチレン
遮光率(%)
65~75
質量(kg)
0.98
寸法(m)
2×7
伸び(%)
タテ:28.4、ヨコ:21.2
引張強度(N)
タテ:393、ヨコ:686
材質(ハトメ)
アルミ製
ハトメ
#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾繋ぎが入ります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません