H212BK 1×4 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス 82523307 H212BK 1×4 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス 82523307 H212BK 1×4 遮光ネット 遮光率約95% グリーンクロス 82523307

遮光ネット 遮光率約95%

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)1 長さ(m)4 注文コード82523307 品番H212BK 1×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は幅・長さなど56種類から選べます 他の種類を見る

補強用のロープを周囲に仕込むことで強度がアップしております。周囲約50cmピッチでハトメ加工が施してあり、ひも、ロープ等で簡単に固定することができます。

幅(m)1 長さ(m)4 材質高密度ポリエチレン 遮光率(%)約95 用途植物やペットハウス、屋外作業の日よけ用に。 質量(kg)0.48 寸法(m)1×4 伸び(%)タテ:28.6、ヨコ:19.6 引張強度(N)タテ:414、ヨコ:1470 材質(ハトメ)アルミ製 ハトメ#28
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。工事現場送りは別途となります。
※サイズにより巾つなぎが入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする