曜日別特売
CP1-40X4MBK ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業 82528726

CP1-40X4MBK ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業 82528726
CP1-40X4MBK ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業 82528726
CP1-40X4MBK ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業 82528726
CP1-40X4MBK ケーブルプロテクター 40mmケーブル用 大研化成工業 82528726

ケーブルプロテクター 40mmケーブル用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード82528726品番CP1-40X4MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
683-3211
色
ブラック
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
185
厚さ(mm)
55
長さ(m)
4
適合ケーブル(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする