大研化成工業
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
185
厚さ(mm)
55
長さ(m)
4
適合ケーブル(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82528726
CP1-40X4MBK
683-3211
ブラック
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82528778
CP1-40X4MOD
683-3217
オリーブ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください