大研化成工業
ケーブルプロテクター 40mmケーブル用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
色
オリーブ
ブラック
オリーブ
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82528778
品番
CP1-40X4MOD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
683-3217
色
オリーブ
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
185
厚さ(mm)
55
長さ(m)
4
適合ケーブル(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応