WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038

WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038
WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038
WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038
WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038
WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038
WH12DCA (2JSB) 10.8Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 82544038

10.8Vコードレスインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は無負荷回転数など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフトモード:0~900、テクスモード:0~3700、パワーモード:0~3400、ボルト(連発・単発)モード:0~3200
注文コード
82544038
品番
WH12DCA (2JSB)
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

「軽快でコンパクトな高機能モデル」
10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP)
ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg
低速でもモーターがロックしない回転制御
ビット振れ軽減
スイッチの操作性を向上
3灯LEDでバランスよく照射
多彩なモード切替で作業効率アップ
カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能

最大締付トルク(N・m)
170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
ソフトモード:0~900、テクスモード:0~3700、パワーモード:0~3400、ボルト(連発・単発)モード:0~3200
付属品
10.8V-5.0Ahタブレス電池(BSL1250MT)×2個、充電器(UC12SDL)、ケース ※ビット別売
寸法(mm)
機体:全長114×全高223×センタハイト29
質量(kg)
電池装着時:1.2
モーター
直流ブラシレスモーター
締付能力(普通ボルト)
M5~M16
締付能力(高力ボルト)
M5~M12
ヘッド長(mm)
114
締付能力(小ねじ)
4~8mm
六角軸二面幅(mm)
6.35
打撃数(min-1)
ソフトモード:0~1800、テクスモード:0~1900、パワーモード:0~3900、ボルト(連発・単発)モード:0~3900
締付能力(コーススレッド)(mm)
22~125
締付能力(テクスねじ)
Φ3.5~Φ6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする