HC-1185 マグネフィット ボックスホルダー パール金属 82544221

 

HC-1185 マグネフィット ボックスホルダー パール金属 82544221
HC-1185 マグネフィット ボックスホルダー パール金属 82544221
HC-1185 マグネフィット ボックスホルダー パール金属 82544221

マグネフィット ボックスホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82544221
品番
HC-1185
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

マグネットで取り付け簡単。キッチンパネルや冷蔵庫など磁石が付く壁面に取り付け可能。キッチンタオルやまな板シートの収納に

材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗)、マグネット:ラバーマグネット
質量(g)
2個:147
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×75×65
耐荷重(g)
800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする