※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
送風機 シロッコ耐熱
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大風量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】24【60Hz】29
注文コード
82544957
品番
TCN6TP
参考基準価格(税別)
¥136,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
シロッコ型電動送風機(耐熱型)です。
用途
印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
質量(kg)
26
最大静圧(kPa)
【50Hz】0.88【60Hz】1.27
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】24【60Hz】29
吐出口外径(Φmm)
150
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込ロダンパなし
タイプ
普通脚仕様
モーター
全閉外扇
電源電圧(V)
三相200
吸気温度(℃)
200
注意
※屋内専用
※最高吸気温度200度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません