※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
淀川電機製作所
送風機 シロッコ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
最大風量・電流
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】38【60Hz】36.0
電流(A)
【50Hz】4.8【60Hz】6.2
注文コード
82545149
品番
VCN8TP
参考基準価格(税別)
¥162,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シロッコ型電動送風機(ベンチ脚タイプ)です。
用途
印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
質量(kg)
32
電流(A)
【50Hz】4.8【60Hz】6.2
消費電力(W)
-1500(50/60Hz)
回転方向
右(モータ側より見て)
最大風量(m
3
/min)
【50Hz】38【60Hz】36.0
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込口ダンパなし
タイプ
ベンチ脚仕様
モーター
全閉外扇
最大静圧(kPa)
【50Hz】1.13【60Hz】1.62
電源電圧(V)
三相200
吐出口外径(Φmm)
200
注意
※屋内専用
※高温の流体を取り扱う場合は耐熱型をご使用下さい
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません