送風機 シロッコ
シロッコ型電動送風機(ベンチ脚タイプ)です。
- 用途
- 印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
- 仕様
- 自社製IE3トップランナーモータ搭載
- その他
- 吸込口ダンパなし
- タイプ
- ベンチ脚仕様
- モーター
- 全閉外扇
- 電源電圧(V)
- 三相200
- 内容量
- 1台
注意
※屋内専用※高温の流体を取り扱う場合は耐熱型をご使用下さい
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ



















