曜日別特売
TCN8TP 送風機 シロッコ耐熱 淀川電機製作所 82545298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

送風機 シロッコ耐熱

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
この商品は最大風量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最大風量(m3/min)
【50Hz】38【60Hz】36
注文コード
82545298
品番
TCN8TP
参考基準価格(税別)¥186,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

シロッコ型電動送風機(耐熱型)です。

用途
印刷機械、乾燥機、プラスチック押出機、熱風発生機、機器冷却など製品・設備組み込み。
質量(kg)
35
最大静圧(kPa)
【50Hz】1.13【60Hz】1.62
最大風量(m3/min)
【50Hz】38【60Hz】36
吐出口外径(Φmm)
200
仕様
自社製IE3トップランナーモータ搭載
その他
吸込ロダンパなし
タイプ
普通脚仕様
モーター
全閉外扇
電源電圧(V)
三相200
吸気温度(℃)
200
注意
※屋内専用
※最高吸気温度200度
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,400/税込¥4,840
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする