パール金属
カフェマグ セラミックマグカップ430
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
アイボリー
グレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82545648
品番
HC-1258
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
内面セラミック加工だからお手入れ簡単。
内面セラミックだから風味を損なわず、汚れやにおいもつきにくい。
真空断熱構造だから、保温、保冷に効果的でほこりが入るのも防ぎます。
色
グレー
材質
本体:ステンレス鋼(内面:セラミック塗膜加工 外面:アクリル樹脂塗装)、ふた・スライドカバー・ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
寸法(mm)
120×90×125
容量(mL)
430
質量(g)
240