代表画像
グーリング
6063_アルミ・非鉄金属用ドリル 7xD 無処理
6063 9.800
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
712-9719
注文コード
82550347
品番
6063 9.800
参考基準価格(税別)
¥49,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
712-9719
全長(mm)
【OAL】139
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】9.8
フルート長(mm)
【LCF】95
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】10