曜日別特売
7052 14.000 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82550995

代表画像

7052 14.000 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82550995
7052 14.000 7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート グーリング 82550995

7052_高硬度用ドリル 3xD nano-Aコート7052 14.000

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など127種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
712-2425
注文コード
82550995
品番
7052 14.000
参考基準価格(税別)¥65,360販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

緩やかなコンケーブ主切れ刃です。

用途
高合金鋼および工具鋼、焼入れ鋼用。
67HRCまでの焼入れ鋼の加工用。
トラスコ品番
712-2425
全長(mm)
【OAL】107
シャンク長ls(mm)
45
切削径(Φmm)
【DC】14
フルート長(mm)
【LCF】60
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】130
コーティング
Fireコート
刃径公差(mm)
m7
接続径(Φmm)
【DCON】14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする