10-366-6214 ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82552280

 

10-366-6214 ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82552280
10-366-6214 ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82552280
10-366-6214 ”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82552280

”シリーズ366”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズG3/8オネジ
内容量1箱(10個)注文コード82552280品番10-366-6214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。
被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。

用途
液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。
トラスコ品番
683-5547
相手側取付サイズ
G3/8オネジ
材質
本体:ステンレススチール(AISI 316)、シール:FPM(他のシール材も利用可)
使用温度範囲(℃)
-20~205
呼び径
(ND)10
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
接続時100、分離時100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※被圧下で分離しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする