曜日別特売
CMK2-TA-40-100-T2H-D-IB2 タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~) CKD 82552486

タイトシリンダ CMK2シリーズ ロッド側トラニオン形(CMK2-TA-40~)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100作動方式複動形・耐熱形注文コード82552486品番CMK2-TA-40-100-T2H-D-IB2
参考基準価格(税別)¥17,280販売価格(税込)¥18,524
販売価格(税別)
16,840

一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。
シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。
シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。

用途
一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)40作動方式複動形・耐熱形
注意
※本製品はカシメ形のため分解できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする