曜日別特売
10-981-1588 オートカップリング 空気圧用 カップリング CEJN(セイン) 82552666

代表画像

オートカップリング 空気圧用 カップリング

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
相手側取付サイズM24×1.5 メネジ
内容量1箱(10個)注文コード82552666品番10-981-1588
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

自動化ラインに組み込むことで複数のエア配管を一括着脱できます。
カップリングだけで相手方ブロックにシールできる独自バルブデザインです。

用途
トランスファープレス、ツールチェンジャー、パレットチェンジャー、プラスチック射出成形機、ロボットおよびエア・ラインの自動接続などに。
トラスコ品番
682-3046
ストローク(mm)
接続ストローク:4.3
呼び径
(ND)10
空気流量(L/min)
2100
相手側取付サイズ
M24×1.5 メネジ
材質
本体:真鍮(ニッケルメッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-5~80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
最小破壊圧力(MPa)
4
芯振れ(m/m)
最大芯振れ許容値:±2.5mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする