代表画像
グーリング
6064_アルミ・非鉄金属用ドリル 12xD 無処理
6064 8.900
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
138
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
710-9200
注文コード
82553601
品番
6064 8.900
参考基準価格(税別)
¥70,470
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。
最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
トラスコ品番
710-9200
全長(mm)
【OAL】190
シャンク長ls(mm)
40
切削径(Φmm)
【DC】8.9
フルート長(mm)
【LCF】146
材質
超硬
先端角(°)
【SIG】140
刃径公差(mm)
h7
接続径(Φmm)
【DCON】10