曜日別特売
97HR-3 97ハリップ本体のみ ツヨロン(藤井電工) 82553637

97ハリップ本体のみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82553637
品番
97HR-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。

用途
建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。
緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。
トラスコ品番
854-5770
フック口開き(mm)
50
適合寸法(mm)
親綱:16
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。
※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする