曜日別特売

ミニカラビナ

ミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじミニカラビナ - 八幡ねじ

ばね付きの連結金具です。

用途
チェーンの連結に使用。
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
内容量
1個
注意
※予告なく形状を変更する場合があります。
※衝撃のある場所使用不可。
※急激に力のかかる場所や方向によっては破損する場合があります。
※使用荷重は目安です。
※取付状況により変化します。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最大使用荷重
寸法b(mm)
寸法c(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826023754944825548049683-608730kgf3111
¥360
¥169
¥186(税込)
当日出荷
メーカー直送
826053494944825548032683-290520kgf2510
¥284
¥129
¥142(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする