水平親綱緊張器”97ハリップ”
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
- 用途
- 高所作業現場において、安全帯取付け用の水平親綱の緊張に使用する専用器具です。
- トラスコ品番
- 253-7843
- 材質
- 本体およびフック:ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)、回転部:ステンレス
- 長さ(mm)
- 10000
- 長さ(m)
- 10
- フック口開き(mm)
- 50
- 適合径(Φmm)
- ランヤード:16
- 適合寸法(mm)
- 親綱:16
- 径(mm)
- 16
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。※始業点検を実施のうえ、ご使用ください。
※点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
※一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。
墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ


























